Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4586-L19061.25 Herst.-Nr.: L19061.25 EAN/GTIN: 4045257725173 |
| |
|
| | |
| Kores Universal-Etiketten L19061.25;opaque;190x61mm;25 Blatt á 4 Stück;für InkJet-,Laserdrucker und Kopierer;70g/m² Papier und 55g/m² Trägermaterial;Dispersionskleber ist lösungsmittelfrei Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Inhalt: | 25 Blatt | Format: | A4 | Länge: | 192 mm | Breite: | 61 mm | Verpackung: | Stülpkarton |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Einsteckrückenschild, Ordneretikett, Ordnerinhaltsschild, Ordnerrücken, Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, ordnerrückenschild 192 x 60mm weiss, beschriftungs etiketten, beschriftungs-etiketten weiß, Etiketten, Universal, Kores, Universal-Etiketten |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 7,61* | € 12,44* | | | | Lager 4586 | | | | | | € 5,00* | ab € 9,29* | € 13,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4586 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4586 | | Versand: Lager 4586 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 5,00* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4586 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|