Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Patchkabel, LC auf LC, 100 m, OM3, Multimode 50/125 µm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LWL-Patchkabel, LC auf LC, 100 m, OM3, Multimode 50/125 µm
LWL-Patchkabel, LC auf LC, 100 m, OM3, Multimode 50/125 µm
Artikel-Nr.:
     4502-98F8318
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PXF4050CAE
EAN/GTIN:
     4099891061265
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Flex-Stecker, PXF4050CAE, BULGIN Flex-Stecker auf LC-Stecker, OM3 Multimode-Kabel, IP 68, 100 Meter Länge. Features * Sicheres, bewährtes Schließsystem * Manipulationssichere Konstruktion * Flammhemmendes Formmaterial - Polyamid UL 94-V0
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
LC
Anschluss (2):
LC
Ausführung:
LWL-Patchkabel
Farbe:
türkis
Faserart:
Multimode 50/125 µm
Kabellänge:
100 m
Kategorie:
OM3
Material:
LSZH
Ursprungsland:
TN
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel LWL, LWL Patchkabel LC Stecker auf LC Stecker, LWL Universalkabel, lwl patchkabel lc 100m, lwl universalkabel, lwl universalkabel om3, Kabel, Leitung, Fiberoptikkabel, Fiberoptikleitung, Glasfaserkabel, Glasfaserleitung, Lichtwellenkabel, Lichtwellenleiterkabel, Lichtwellenleitung, LWL-Kabel, LWL-Leitung, optische Leitung, optisches Kabel, LWL-Patchkabel, LWL-Patchleitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, DV-Verbindungskabel, DV-Verbindungsleitung, Kommunikationsverbindungskabel, Kommunikationsverbindungsleitung, Patchkabel, Patchleitung, Rangierkabel, Rangierleitung, Lichtleiter, Lichtwellenleiter, LWL, Steckverbinder, Steckverbindung, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 310,40*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 320,32*
€ 381,18
pro Stück
ab 60 Stück
€ 318,05*
€ 378,48
pro Stück
ab 150 Stück
€ 312,41*
€ 371,77
pro Stück
ab 300 Stück
€ 310,42*
€ 369,40
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 310,40*
€ 369,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.