Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Patchkabel, LC auf SC, 5 m, OM2, Multimode 50/125 µm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LWL-Patchkabel, LC auf SC, 5 m, OM2, Multimode 50/125 µm
LWL-Patchkabel, LC auf SC, 5 m, OM2, Multimode 50/125 µm
Artikel-Nr.:
     4502-98F7914
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DK-2532-05
EAN/GTIN:
     4016032249436
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Lieferung inkl. Messprotokoll, LWL Patchkabel, Duplex, LC zu SC MM OM2 50/125 µ, 5 m Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk.
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
LC
Anschluss (2):
SC
Ausführung:
LWL-Patchkabel
Farbe:
orange
Faserart:
Multimode 50/125 µm
Kabel:
I-VH 2G50/125µ
Kabellänge:
5 m
Kategorie:
OM2
Material:
LSZH
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel LWL, LWL Patchkabel SC Stecker auf LC Stecker, LWL Universalkabel, lwl patchkabel lc-sc 5m, lwl patchkabel sc stecker auf lc stecker, lwl patchkabel sc stecker auf lc stecker om4, Kabel, Leitung, Fiberoptikkabel, Fiberoptikleitung, Glasfaserkabel, Glasfaserleitung, Lichtwellenkabel, Lichtwellenleiterkabel, Lichtwellenleitung, LWL-Kabel, LWL-Leitung, optische Leitung, optisches Kabel, LWL-Patchkabel, LWL-Patchleitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, DV-Verbindungskabel, DV-Verbindungsleitung, Kommunikationsverbindungskabel, Kommunikationsverbindungsleitung, Patchkabel, Patchleitung, Rangierkabel, Rangierleitung, LWL-Adapterkabel, Lichtleiter, Lichtwellenleiter, LWL, Steckverbinder, Steckverbindung, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbindung
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
€ 2,90*
ab € 4,10*
€ 6,10*
€ 6,78*
ab € 4,11*
€ 6,11*
€ 4,50*
ab € 4,21*
€ 6,26*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 5,49*
€ 7,92*
€ 5,50*
ab € 5,02*
€ 8,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.