Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Mikrofonleitung, 2 x 0,14 mm², schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PVC Mikrofonleitung, 2 x 0,14 mm², schwarz
PVC Mikrofonleitung, 2 x 0,14 mm², schwarz
Artikel-Nr.:
     4502-98F316
Hersteller:
     Kabeltronik
Herst.-Nr.:
     580201409
EAN/GTIN:
     4099891268503
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
Mikrofonkabel
Mikrofonleitungen mit Wendelschirm Typ Kabeltronik Mik-D-Patch. Hochflexibel, für Patch- und Mikrofonanwendungen
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PE
Anzahl der Adern:
2
Ausführung:
Mikrofonkabel
Außendurchmesser:
3 mm
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Nein
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
2 x 0,14 mm²
Markierung:
Nein
Material:
PVC
Nennspannung:
500 V
Prüfspannung:
1.2 kV
Schirmung:
geschirmt
Temperaturbereich (bewegt):
-15 °C bis 70 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-30 °C bis 70 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.017 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Mikrofonpatchkabel, lautsprecherkabel 2x4 schwarz, boxenkabel, boxenkabel 2x0,5, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Audio-/Video-Anschlusskabel, Audio-/Video-Anschlussleitung, Audio-/Video-Verbindungskabel, Audio-/Video-Verbindungsleitung, AV-Kabel, AV-Leitung, AV-Verbindungskabel, AV-Verbindungsleitung, Audiokabel, Audioleitung, Audioverbindungsleitung, Mikrofonleitung, Mikrofonverbindungskabel, Mikrofonverbindungsleitung, NF-Kabel, NF-Leitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,34*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,34* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,53*
€ 3,01
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,30*
€ 2,74
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,25*
€ 2,68
pro Meter
ab 25 Meter
€ 2,15*
€ 2,56
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,00*
€ 2,38
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,85*
€ 2,20
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,76*
€ 2,09
pro Meter
ab 800 Meter
€ 1,68*
€ 2,00
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,34*
€ 1,59
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.