Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL Anschlusskabel, EBC auf EBC, 10 m, OM3, Multimode 50/125 µm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LWL Anschlusskabel, EBC auf EBC, 10 m, OM3, Multimode 50/125 µm
LWL Anschlusskabel, EBC auf EBC, 10 m, OM3, Multimode 50/125 µm
Artikel-Nr.:
     4502-98F3104
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NKO4M3-FX-0-010
EAN/GTIN:
     7613187014482
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LWL Patchkabel ST Stecker auf ST St...
LWL Universalkabel
lwl patchkabel st stecker auf st st...
lwl patchkabel st stecker auf st st...
LWL-Anschlusskabel, NKO4M3-FX-0-010, Neutrik Der Kabelsteckverbinder ist ein hermaphroditischer Multimode-Steckverbinder mit erweitertem Strahlengang, der sich für eine Vielzahl von Anwendungen eignet, darunter Beleuchtung, Netzwerk, Beschallung, Video, Rundfunk, Verteidigung und Regierung, Eisenbahn und Petrochemie. Das innovative Design ermöglicht den Einsatz in den härtesten Umgebungen, in denen konstante Leistung und absolute Zuverlässigkeit entscheidend sind. Dank der erweiterten Strahltechnologie und der präzisen optischen Ausrichtung bietet das System eine hohe Immunität gegen Staub, Schlamm, Flüssigkeiten und andere Verunreinigungen. Features * Hochbelastbar, Steckverbinder IP68 (auch ungeschützt) * Keine speziellen Reinigungs- oder Messwerkzeuge erforderlich * Ø = 5 cm, PUR flammhemmend, halogenfrei, biegetolerant * Fertig konfektioniert mit Steckverbindern EBC1502
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
EBC
Anschluss (2):
EBC
Ausführung:
LWL-Patchkabel
Farbe:
schwarz
Faserart:
Multimode 50/125 µm
Kabellänge:
10 m
Kategorie:
OM3
Material:
PUR
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.6 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: lwl patchkabel st stecker auf st stecker om3, Kabel, Leitung, Fiberoptikkabel, Fiberoptikleitung, Glasfaserkabel, Glasfaserleitung, Lichtwellenkabel, Lichtwellenleiterkabel, Lichtwellenleitung, LWL-Kabel, LWL-Leitung, optische Leitung, optisches Kabel, LWL-Patchkabel, LWL-Patchleitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, DV-Verbindungskabel, DV-Verbindungsleitung, Kommunikationsverbindungskabel, Kommunikationsverbindungsleitung, Patchkabel, Patchleitung, Rangierkabel, Rangierleitung, Lichtleiter, Lichtwellenleiter, LWL, Steckverbinder, Steckverbindung, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 844,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 958,17*
€ 1.140,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 954,79*
€ 1.136,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 923,53*
€ 1.099,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 883,48*
€ 1.051,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 844,50*
€ 1.004,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neutrik
1027422
ab € 362,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.