Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrofonkabel 2 x 0,22 mm², schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Mikrofonkabel 2 x 0,22 mm², schwarz
Mikrofonkabel 2 x 0,22 mm², schwarz
Artikel-Nr.:
     4502-98F294
Hersteller:
     Kabeltronik
Herst.-Nr.:
     580202209
EAN/GTIN:
     4099891625047
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
Mikrofonkabel
Abbildung kann abweichen. Mikrofonkabel, 580202209, Kabeltronik Mikrofonkabel für Bühne, Veranstaltungen, Studioanwendungen. Trittfest und robust durch erhöhte Wandstärken beim Außenmantel. Die PE-Aderisolation bewirkt eine niedrige Kapazität, der Soft-PVC Mantel ist geschmeidig und kälteresistent.
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PE
Anzahl der Adern:
2
Ausführung:
Mikrofonkabel
Außendurchmesser:
6.4 mm
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Nein
Leitermaterial:
Kupfer, verzinnt
Leiterquerschnitt:
0,22 mm²
Markierung:
Nein
Material:
PVC
Nennspannung:
500 V
Prüfspannung:
1.2 kV
Schirmung:
geschirmt
Temperaturbereich (bewegt):
-15 °C bis 70 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-30 °C bis 70 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.048 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Mikrofonpatchkabel, lautsprecherkabel 2x4, boxenkabel, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Audio-/Video-Anschlusskabel, Audio-/Video-Anschlussleitung, Audio-/Video-Verbindungskabel, Audio-/Video-Verbindungsleitung, AV-Kabel, AV-Leitung, AV-Verbindungskabel, AV-Verbindungsleitung, Audiokabel, Audioleitung, Audioverbindungsleitung, Mikrofonleitung, Mikrofonverbindungskabel, Mikrofonverbindungsleitung, NF-Kabel, NF-Leitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,95*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,95*
€ 3,51
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,48*
€ 2,95
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,43*
€ 2,89
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,18*
€ 2,59
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,02*
€ 2,40
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,93*
€ 2,30
pro Meter
ab 10000 Meter
€ 1,56*
€ 1,86
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.