Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Steuerleitung ÖLFLEX CLASSIC 110 4 G 16 mm², AWG 6, ungeschirmt, grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PVC Steuerleitung ÖLFLEX CLASSIC 110 4 G 16 mm², AWG 6, ungeschirmt, grau
PVC Steuerleitung ÖLFLEX CLASSIC 110 4 G 16 mm², AWG 6, ungeschirmt, grau
Artikel-Nr.:
     4502-95F5529
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1119624
EAN/GTIN:
     4044774554563
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
PVC Steuerleitung, 1119624/100, LAPP ÖLFLEX® CLASSIC 110 - PVC Steuerleitung, VDE-registriert, ölbeständig und flexibel für vielseitige Anwendungen, 300/500V, auch für YSLY oder YY. FEATURES * Gute chemische Beständigkeit * Power Chain * Ölresistent * Torsionsbeständig Technische Daten * Leitermaterial: Kupfer, blank * Aderisolationsmaterial: PVC * Farbe: grau * Leiterklasse: Kl.5 = feindrähtig
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Adernfarbe:
schwarz/grün-gelb
Anzahl der Adern:
4
Ausführung:
Steuerleitung
Außendurchmesser:
18.8 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 6
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Nein
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
16 mm²
Material:
PVC
Nennspannung:
500 V
Nennspannung U0:
300 V
Norm:
VDE
Prüfspannung:
4 kV
Schirmung:
ungeschirmt
Schleppkettentauglich:
Nein
Schutzleiter vorhanden:
Ja
Temperaturbereich (bewegt):
-15 °C bis 70 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 80 °C
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.87 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, steuerleitung 4g16, alarmkabel 4-adrig, alarmkabel, Kabel, Leitung, Energieführungskettenleitung, Schleppkettenleitung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Meter
€ 65,00*
ab € 12,5667*
€ 12,5667*
15 Tage
nicht lagernd
500
pro Meter
Frei Haus
ab € 10,49*
€ 12,90*
Lager 4502
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 10,50*
€ 12,91*
50
pro Meter
€ 53,00*
ab € 11,17546*
€ 13,73546*
1
pro Meter
€ 5,90*
ab € 12,64*
€ 30,53*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 12,91*
€ 15,36
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 10,50*
€ 12,50
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 1.291,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
1119634/500
ab € 16,3259*
Ähnlich
Lapp Kabel
1119303
ab € 0,64748*
Ähnlich
Lapp Kabel
1119403
ab € 1,14*
Ähnlich
Lapp Kabel
1119604
ab € 3,23162*
Ähnlich
Lapp Kabel
1119644
ab € 25,15388*
Ähnlich
Lapp Kabel
1119605/500
ab € 4,00181*
Ähnlich
Lapp Kabel
1119225/500
ab € 4,845*
Ähnlich
Lapp Kabel
1119318/25
ab € 4,305*
Ähnlich
Lapp Kabel
1119307/25
ab € 1,46969*
Ähnlich
Lapp Kabel
1119305/25
ab € 1,09127*
Ähnlich
Lapp Kabel
1119418/500
ab € 8,33499*
Ähnlich
Lapp Kabel
1119412
ab € 4,1446*
Ähnlich
Lapp Kabel
1119312/500
ab € 2,55666*
Ähnlich
Lapp Kabel
1119125/100
ab € 143,2355*
Ähnlich
Lapp Kabel
1119425/100
ab € 8,88245*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.