Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX Classic 110 Signalkabel 25 m Grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Lapp ÖLFLEX Classic 110 Signalkabel 25 m Grau
Lapp ÖLFLEX Classic 110 Signalkabel 25 m Grau
Lapp ÖLFLEX Classic 110 Signalkabel 25 m Grau
Lapp ÖLFLEX Classic 110 Signalkabel 25 m Grau
Artikel-Nr.:
     1886-M0127730
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1119307/25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerleitung lappkabel 7 x 1,5mm²
ÖLFLEX® CLASSIC 110

VDE-registrierte ölbeständige PVC Steuerleitung für eine Vielzahl von Anwendungen

ÖLFLEX® CLASSIC 110 - PVC Steuerleitung, VDE-registriert, ölbeständig und flexibel für vielseitige Anwendungen, 300/500V, auch für YSLY oder YY

- VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung

Anwendungsgebiete

- Feste Verlegung als auch gelegentlich flexibler Einsatz ohne Zugbeanspruchung bei freier, nicht ständig wiederkehrender Bewegung
- Trockene oder feuchte Räume, bei normaler mechanischer Beanspruchung
- Geeignet für Torsionsanwendungen, die im Loop von Windkraftanlagen (WKA) typisch sind
- In Energieführungsketten für Verfahrwege bis 5 m und 0,2 ... 1 Millionen Biegezyklen, für folgende Abmessungen: 0,5 bis 2,5 mm² und 2 bis 7 Adern
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
25 m
Produktfarbe
Grau
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
8.9 mm
Kupferindex
101 kg/km
Kabelgewicht
166 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
4 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
10 mm
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
7
Kerngröße
1.5 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-15 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, steuerkabel 7x1
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1886
12
2
pro Packung
€ 6,40*
ab € 35,00225*
€ 46,21225*
2
pro Packung
€ 5,46*
ab € 39,45*
€ 52,00*
3 Tage
24
2
pro Packung
€ 5,80*
ab € 43,72*
€ 57,10*
4 Tage
4
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 62,17*
€ 80,56*
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 46,21225*
€ 54,99258
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,66225*
€ 51,95808
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,98225*
€ 49,95888
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,26225*
€ 47,91208
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,00225*
€ 41,65268
pro Packung
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 1,40009* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 92,4245* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Enghofer
30002206
ab € 5,85*
Zubehör
Enghofer
30002205
ab € 5,86*
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,33*
Zubehör
Enghofer
30002167
ab € 3,77*
Zubehör
Enghofer
30002190
ab € 9,35*
Zubehör
Enghofer
30002189
ab € 9,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.