Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Steuerleitung ÖLFLEX CLASSIC 110 3 G 1,5 mm², AWG 16, ungeschirmt, grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
PVC Steuerleitung ÖLFLEX CLASSIC 110 3 G 1,5 mm², AWG 16, ungeschirmt, grau
PVC Steuerleitung ÖLFLEX CLASSIC 110 3 G 1,5 mm², AWG 16, ungeschirmt, grau
Artikel-Nr.:
     4502-95F5302
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1119303
EAN/GTIN:
     4044774552309
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
PVC Steuerleitung, 1119303/100, LAPP ÖLFLEX® CLASSIC 110 - PVC Steuerleitung, VDE-registriert, ölbeständig und flexibel für vielseitige Anwendungen, 300/500V, auch für YSLY oder YY. FEATURES * Gute chemische Beständigkeit * Power Chain * Ölresistent * Torsionsbeständig Technische Daten * Leitermaterial: Kupfer, blank * Aderisolationsmaterial: PVC * Farbe: grau * Leiterklasse: Kl.5 = feindrähtig
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Adernfarbe:
schwarz/grün-gelb
Anzahl der Adern:
3
Ausführung:
Steuerleitung
Außendurchmesser:
6.7 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 16
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Nein
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Material:
PVC
Nennspannung:
500 V
Nennspannung U0:
300 V
Norm:
VDE
Prüfspannung:
4 kV
Schirmung:
ungeschirmt
Schleppkettentauglich:
Nein
Schutzleiter vorhanden:
Ja
Temperaturbereich (bewegt):
-15 °C bis 70 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 80 °C
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.083 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, lapp kabel 3 x 1,5mm² steuerleitung, alarmkabel, alarmkabel 3x0,25, Kabel, Leitung, Energieführungskettenleitung, Schleppkettenleitung
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2600
100
€ 6,40*
ab € 0,64748*
€ 0,82748*
3 Tage
500
100
€ 75,00*
ab € 0,6796*
€ 0,8596*
100
€ 5,46*
ab € 0,722*
€ 0,912*
2 Tage
11335
100
€ 5,80*
ab € 0,74*
€ 0,94*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,79*
€ 1,27*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,27*
€ 1,51
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,12*
€ 1,33
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,05*
€ 1,25
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,00*
€ 1,19
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,95*
€ 1,13
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,79*
€ 0,94
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,79* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,76*
Zubehör
Enghofer
30002206
ab € 5,90*
Zubehör
Enghofer
30002205
ab € 5,91*
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,28*
Zubehör
Enghofer
30002167
ab € 3,79*
Zubehör
Enghofer
30002190
ab € 9,42*
Zubehör
Enghofer
30002189
ab € 9,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.