Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Fahrzeugleitung, FLRY-B, 1,5 mm², AWG 16, gelb/rot, Außen-Ø 2,4 mm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
PVC-Fahrzeugleitung, FLRY-B, 1,5 mm², AWG 16, gelb/rot, Außen-Ø 2,4 mm
PVC-Fahrzeugleitung, FLRY-B, 1,5 mm², AWG 16, gelb/rot, Außen-Ø 2,4 mm
PVC-Fahrzeugleitung, FLRY-B, 1,5 mm², AWG 16, gelb/rot, Außen-Ø 2,4 mm
Artikel-Nr.:
     4502-95F1209
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     FLRY-B 1,50MM² GELB/ROT
EAN/GTIN:
     4099891191047
Suchbegriffe:
FLY Kabel
Fahrzeugleitung
KFZ-Installationskabel
KFZ-Kabel
Fahrzeugleitung, FLRY-B 1,50MM² GELB/ROT, N.A. PVC Fahrzeugleitung, FLRY-B 1,5 mm², Außen-Ø 2,4 mm, gelb/rot.
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Außendurchmesser:
2.4 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 16
Farbe:
gelb/rot
Halogenfrei:
Nein
Leiteraufbau:
30 x 0,26 mm
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Temperaturbereich (bewegt):
-40 °C bis 105 °C
Ursprungsland:
PL
Gewicht:
0.008 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: fahrzeugleitung flry 1,5mm², fly kabel, fahrzeugleitung flry, Kabel, Leitung, Kfz-Kabel, Kfz-Leitung, Kfz-Litze, Litze, Schaltlitze, Verdrahtungskabel, Verdrahtungsleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,26*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 0,326* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 5,08*
€ 6,05
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,92*
€ 5,85
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,50*
€ 5,36
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,18*
€ 4,97
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 3,98*
€ 4,74
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3,79*
€ 4,51
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 3,26*
€ 3,88
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.