Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Fahrzeugleitung, FLRY-B, 1,0 mm², AWG 18, braun/weiß, Außen-Ø 2,1 mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PVC-Fahrzeugleitung, FLRY-B, 1,0 mm², AWG 18, braun/weiß, Außen-Ø 2,1 mm
PVC-Fahrzeugleitung, FLRY-B, 1,0 mm², AWG 18, braun/weiß, Außen-Ø 2,1 mm
PVC-Fahrzeugleitung, FLRY-B, 1,0 mm², AWG 18, braun/weiß, Außen-Ø 2,1 mm
Artikel-Nr.:
     4502-95F1184
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     FLRY-B 1,00MM² WEISS/BRAUN
EAN/GTIN:
     4099891190798
Suchbegriffe:
FLY Kabel
Fahrzeugleitung
KFZ-Installationskabel
KFZ-Kabel
Fahrzeugleitung, FLRY-B 1,00MM² WEISS/BRAUN, N.A. PVC Fahrzeugleitung, FLRY-B 1,0 mm², Außen-Ø 2,1 mm, weiß/braun.
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Außendurchmesser:
2.1 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 18
Farbe:
braun/weiß
Halogenfrei:
Nein
Leiteraufbau:
32 x 0,21 mm
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
1,0 mm²
Temperaturbereich (bewegt):
-40 °C bis 105 °C
Ursprungsland:
PL
Gewicht:
0.0007 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: fahrzeugleitung flry 1x1², fly kabel, fahrzeugleitung flry, Kabel, Leitung, Kfz-Kabel, Kfz-Leitung, Kfz-Litze, Litze, Schaltlitze, Verdrahtungskabel, Verdrahtungsleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,02*
  
Preis gilt ab 5.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Meter
€ 101,30*
€ 120,55
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 101,23*
€ 120,46
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 101,10*
€ 120,31
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 101,02*
€ 120,21
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.