Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Fahrzeugleitung, FLRY-A, 0,5 mm², AWG 20, braun/weiß, Außen-Ø 1,6 mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PVC-Fahrzeugleitung, FLRY-A, 0,5 mm², AWG 20, braun/weiß, Außen-Ø 1,6 mm
PVC-Fahrzeugleitung, FLRY-A, 0,5 mm², AWG 20, braun/weiß, Außen-Ø 1,6 mm
PVC-Fahrzeugleitung, FLRY-A, 0,5 mm², AWG 20, braun/weiß, Außen-Ø 1,6 mm
Artikel-Nr.:
     4502-95F1112
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     FLRY-A 0,50MM² BRAUN/WEISS
EAN/GTIN:
     4099891190064
Suchbegriffe:
FLY Kabel
Fahrzeugleitung
KFZ-Installationskabel
KFZ-Kabel
Fahrzeugleitung, FLRY-A 0,50MM² BRAUN/WEISS, N.A. PVC Fahrzeugleitung, FLRY-A 0,5 mm², Außen-Ø 1,6 mm, braun/weiß.
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Außendurchmesser:
1.6 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 20
Farbe:
braun/weiß
Halogenfrei:
Nein
Leiteraufbau:
19 x 0,19 mm
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
0,5 mm²
Temperaturbereich (bewegt):
-40 °C bis 105 °C
Ursprungsland:
PL
Gewicht:
0.0061 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: fahrzeugleitung flry 0,5 mm², fly kabel, fahrzeugleitung 0,5mm², Kabel, Leitung, Kfz-Kabel, Kfz-Leitung, Kfz-Litze, Litze, Schaltlitze, Verdrahtungskabel, Verdrahtungsleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,67*
  
Preis gilt ab 30.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 2,74*
€ 3,26
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,68*
€ 3,19
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,39*
€ 2,84
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,21*
€ 2,63
pro Meter
ab 200 Meter
€ 2,15*
€ 2,56
pro Meter
ab 500 Meter
€ 2,05*
€ 2,44
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 1,67*
€ 1,99
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.