Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Fahrzeugleitung, FLRY-A, 0,35 mm², braun/gelb, Außen-Ø 1,3 mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PVC-Fahrzeugleitung, FLRY-A, 0,35 mm², braun/gelb, Außen-Ø 1,3 mm
PVC-Fahrzeugleitung, FLRY-A, 0,35 mm², braun/gelb, Außen-Ø 1,3 mm
PVC-Fahrzeugleitung, FLRY-A, 0,35 mm², braun/gelb, Außen-Ø 1,3 mm
Artikel-Nr.:
     4502-95F1100
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     FLRY-A 0,35MM² BRAUN/GELB
EAN/GTIN:
     4099891189938
Suchbegriffe:
FLY Kabel
Fahrzeugleitung
KFZ-Installationskabel
KFZ-Kabel
Fahrzeugleitung, FLRY-A 0,35MM² BRAUN/GELB, N.A. PVC Fahrzeugleitung, FLRY-A 0,35 mm², Außen-Ø 1,3 mm, braun/gelb.
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Außendurchmesser:
1.3 mm
Farbe:
braun/gelb
Halogenfrei:
Nein
Leiteraufbau:
7 x 0,27 mm
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
0,35 mm²
Temperaturbereich (bewegt):
-40 °C bis 105 °C
Ursprungsland:
PL
Gewicht:
0.0009 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: fahrzeugleitung 0,35mm², fly kabel, fahrzeugleitung flry, Kabel, Leitung, Kfz-Kabel, Kfz-Leitung, Kfz-Litze, Litze, Schaltlitze, Verdrahtungskabel, Verdrahtungsleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,53*
  
Preis gilt ab 5.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Meter
€ 55,93*
€ 66,56
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 55,66*
€ 66,24
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 55,55*
€ 66,10
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 55,53*
€ 66,08
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.