Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Fahrzeugleitung, FLRY-A, 0,35 mm², braun/rot, Außen-Ø 1,3 mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PVC-Fahrzeugleitung, FLRY-A, 0,35 mm², braun/rot, Außen-Ø 1,3 mm
PVC-Fahrzeugleitung, FLRY-A, 0,35 mm², braun/rot, Außen-Ø 1,3 mm
PVC-Fahrzeugleitung, FLRY-A, 0,35 mm², braun/rot, Außen-Ø 1,3 mm
Artikel-Nr.:
     4502-95F1067
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     FLRY-A 0,35MM² BRAUN/ROT
EAN/GTIN:
     4099891189600
Suchbegriffe:
FLY Kabel
Fahrzeugleitung
KFZ-Installationskabel
KFZ-Kabel
Fahrzeugleitung, FLRY-A 0,35MM² BRAUN/ROT, N.A. PVC Fahrzeugleitung, FLRY-A 0,35 mm², Außen-Ø 1,3 mm, braun/rot.
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Außendurchmesser:
1.3 mm
Farbe:
braun/rot
Halogenfrei:
Nein
Leiteraufbau:
7 x 0,27 mm
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
0,35 mm²
Temperaturbereich (bewegt):
-40 °C bis 105 °C
Ursprungsland:
PL
Gewicht:
0.0004 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: fahrzeugleitung 0,35mm², fly kabel, fahrzeugleitung flry, Kabel, Leitung, Kfz-Kabel, Kfz-Leitung, Kfz-Litze, Litze, Schaltlitze, Verdrahtungskabel, Verdrahtungsleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,41*
  
Preis gilt ab 30.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 2,35*
€ 2,80
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,28*
€ 2,71
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,02*
€ 2,40
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,87*
€ 2,23
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,83*
€ 2,18
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,74*
€ 2,07
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 1,41*
€ 1,68
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.