Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Fahrzeugleitung, FLRY-B, 4,0 mm², AWG 12, blau, Außen-Ø 3,7 mm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
PVC-Fahrzeugleitung, FLRY-B, 4,0 mm², AWG 12, blau, Außen-Ø 3,7 mm
PVC-Fahrzeugleitung, FLRY-B, 4,0 mm², AWG 12, blau, Außen-Ø 3,7 mm
Artikel-Nr.:
     4502-95F1044
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     FLRY-B 4,0 BL
EAN/GTIN:
     4099891189464
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FLY Kabel
Fahrzeugleitung
KFZ-Installationskabel
KFZ-Kabel
Lieferung als 100-m-Bund, PVC-Fahrzeugleitungen Typ FLRY-B. Dünnwandige Isolierung; Leiter: Litze aus geglühten Runddrähten, Cu-ETP1-A021-P. blank, nach DIN EN 13602, Leiteraufbau: Typ B nach DIN 72551-6, Isolation: PVC-P, Prüfspannung: 1,0 kVeff, Temperaturbereich: –40 bis +105 °C. Querschnitt 4,0 mm² Außendurchmesser 3,7 mm. Leiteraufbau: 56 x 0,295 mm, Leiterwiderstand (bei +20 °C): 4,6 mOhm/m. Typ: blau
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Außendurchmesser:
3.7 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 12
Farbe:
blau
Halogenfrei:
Nein
Leiteraufbau:
56 x 0,31 mm
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
4,0 mm²
Prüfspannung:
1 kV
Temperaturbereich (bewegt):
-40 °C bis 105 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 105 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
4.4593 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 4,0 mm² fahrzeugleitung flry, fly kabel, fahrzeugleitung flry, Kabel, Leitung, Kfz-Kabel, Kfz-Leitung, Kfz-Litze, Litze, Schaltlitze, Verdrahtungskabel, Verdrahtungsleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,65*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 148,87*
€ 177,16
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 144,94*
€ 172,48
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 137,70*
€ 163,86
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 124,39*
€ 148,02
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 120,16*
€ 142,99
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 114,16*
€ 135,85
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 108,46*
€ 129,07
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 97,65*
€ 116,20
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.