Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Fahrzeugleitung, FLRY-B, 1,5 mm², AWG 16, rot, Außen-Ø 2,4 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PVC-Fahrzeugleitung, FLRY-B, 1,5 mm², AWG 16, rot, Außen-Ø 2,4 mm
PVC-Fahrzeugleitung, FLRY-B, 1,5 mm², AWG 16, rot, Außen-Ø 2,4 mm
Artikel-Nr.:
     4502-95F1026
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     FLRY-B 1,5 RT
EAN/GTIN:
     4099891189358
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FLY Kabel
Fahrzeugleitung
KFZ-Installationskabel
KFZ-Kabel
Lieferung als 100-m-Bund, PVC-Fahrzeugleitungen Typ FLRY-B. Dünnwandige Isolierung; Leiter: Litze aus geglühten Runddrähten, Cu-ETP1-A021-P. blank, nach DIN EN 13602, Leiteraufbau: Typ B nach DIN 72551-6, Isolation: PVC-P, Prüfspannung: 1,0 kVeff, Temperaturbereich: –40 bis +105 °C. Querschnitt 1,5 mm² Außendurchmesser 2,4 mm. Leiteraufbau: 30 x 0,26 mm, Leiterwiderstand (bei +20 °C): 12,7 mOhm/m. Typ: rot
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Außendurchmesser:
2.4 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 16
Farbe:
rot
Halogenfrei:
Nein
Leiteraufbau:
30 x 0,26 mm
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Prüfspannung:
1 kV
Temperaturbereich (bewegt):
-40 °C bis 105 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 105 °C
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
1.74903 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: fahrzeugleitung flry 1,5mm², fly kabel, fahrzeugleitung flry, Kabel, Leitung, Kfz-Kabel, Kfz-Leitung, Kfz-Litze, Litze, Schaltlitze, Verdrahtungskabel, Verdrahtungsleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 62,48*
€ 74,35
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 60,99*
€ 72,58
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 55,87*
€ 66,49
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 54,07*
€ 64,34
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 51,37*
€ 61,13
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 49,28*
€ 58,64
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 46,82*
€ 55,72
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 44,49*
€ 52,94
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 38,32*
€ 45,60
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.