Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Fahrzeugleitung, FLRY-B, 1,5 mm², AWG 16, schwarz, Außen-Ø 2,4 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PVC-Fahrzeugleitung, FLRY-B, 1,5 mm², AWG 16, schwarz, Außen-Ø 2,4 mm
PVC-Fahrzeugleitung, FLRY-B, 1,5 mm², AWG 16, schwarz, Außen-Ø 2,4 mm
Artikel-Nr.:
     4502-95F1024
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     FLRY-B 1,5 SW
EAN/GTIN:
     4099891189341
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FLY Kabel
Fahrzeugleitung
KFZ-Installationskabel
KFZ-Kabel
Lieferung als 100-m-Bund, PVC-Fahrzeugleitungen Typ FLRY-B. Dünnwandige Isolierung; Leiter: Litze aus geglühten Runddrähten, Cu-ETP1-A021-P. blank, nach DIN EN 13602, Leiteraufbau: Typ B nach DIN 72551-6, Isolation: PVC-P, Prüfspannung: 1,0 kVeff, Temperaturbereich: –40 bis +105 °C. Querschnitt 1,5 mm² Außendurchmesser 2,4 mm. Leiteraufbau: 30 x 0,26 mm, Leiterwiderstand (bei +20 °C): 12,7 mOhm/m. Typ: schwarz
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Außendurchmesser:
2.4 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 16
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Nein
Leiteraufbau:
30 x 0,26 mm
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Prüfspannung:
1 kV
Temperaturbereich (bewegt):
-40 °C bis 105 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 105 °C
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
1.762 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: fahrzeugleitung flry 1,5mm², fly kabel, fahrzeugleitung flry, Kabel, Leitung, Kfz-Kabel, Kfz-Leitung, Kfz-Litze, Litze, Schaltlitze, Verdrahtungskabel, Verdrahtungsleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 62,52*
€ 74,40
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 61,03*
€ 72,63
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 55,91*
€ 66,53
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 54,11*
€ 64,39
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 51,41*
€ 61,18
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 49,32*
€ 58,69
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 46,85*
€ 55,75
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 44,52*
€ 52,98
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 38,36*
€ 45,65
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.