Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Fahrzeugleitung, FLRY-B, 0,75 mm², AWG 20, weiß, Außen-Ø 1,9 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PVC-Fahrzeugleitung, FLRY-B, 0,75 mm², AWG 20, weiß, Außen-Ø 1,9 mm
PVC-Fahrzeugleitung, FLRY-B, 0,75 mm², AWG 20, weiß, Außen-Ø 1,9 mm
Artikel-Nr.:
     4502-95F1014
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     FLRY-B 0,75 WS
EAN/GTIN:
     4099891189280
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FLY Kabel
Fahrzeugleitung
KFZ-Installationskabel
KFZ-Kabel
Lieferung als 100-m-Bund, PVC-Fahrzeugleitungen Typ FLRY-B. Dünnwandige Isolierung; Leiter: Litze aus geglühten Runddrähten, Cu-ETP1-A021-P. blank, nach DIN EN 13602, Leiteraufbau: Typ B nach DIN 72551-6, Isolation: PVC-P, Prüfspannung: 1,0 kVeff, Temperaturbereich: –40 bis +105 °C. Querschnitt 0,75 mm² Außendurchmesser 1,9 mm. Leiteraufbau: 24 x 0,21 mm, Leiterwiderstand (bei +20 °C): 24,7 mOhm/m. Typ: weiß
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Außendurchmesser:
1.9 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 20
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Nein
Leiteraufbau:
24 x 0,21 mm
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Prüfspannung:
1 kV
Temperaturbereich (bewegt):
-40 °C bis 105 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 105 °C
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
1.06227 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: fahrzeugleitung flry, fly kabel, fahrzeugleitung 0,75mm², Kabel, Leitung, Kfz-Kabel, Kfz-Leitung, Kfz-Litze, Litze, Schaltlitze, Verdrahtungskabel, Verdrahtungsleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,22*
€ 47,86
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,58*
€ 45,91
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,03*
€ 41,69
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,15*
€ 40,64
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 32,45*
€ 38,62
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,21*
€ 37,14
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 29,65*
€ 35,28
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 28,17*
€ 33,52
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,64*
€ 28,13
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.