Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polymer-Schaltlitze, hochflexibel, halogenfrei, H07Z-K, 1,5 mm², AWG 16, schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Polymer-Schaltlitze, hochflexibel, halogenfrei, H07Z-K, 1,5 mm², AWG 16, schwarz
Polymer-Schaltlitze, hochflexibel, halogenfrei, H07Z-K, 1,5 mm², AWG 16, schwarz
Artikel-Nr.:
     4502-94F9574
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     H07Z-K 1,50 SW
EAN/GTIN:
     4099891188825
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07Z-K
Litze
Wärmebeständige Verdrahtungsleitungen halogenfrei Typ H05Z-K/H07Z-K. Gemäß VDE 0282 Teil 9 Querschnitt 1,5 mm² Außendurchmesser 3,5 mm Typ H07Z-K.
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
Polymer
Außendurchmesser:
3.5 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 16
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Ja
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Nennspannung:
750 V
Nennspannung U0:
450 V
Norm:
VDE 0282
Prüfspannung:
2.5 kV
Temperaturbereich (bewegt):
-40 °C bis 90 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.18 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltlitze, litze awg 16 schwarz, litze, litze schwarz, Kabel, Leitung, Verdrahtungskabel, Verdrahtungsleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,60*
  
Preis gilt ab 30.000 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 1,03*
€ 1,23
pro Meter
ab 20 Meter
€ 1,01*
€ 1,20
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,93*
€ 1,11
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,85*
€ 1,01
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,82*
€ 0,98
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,78*
€ 0,93
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,74*
€ 0,88
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,60*
€ 0,71
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.