Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polymer-Schaltlitze, hochflexibel, halogenfrei, H05Z-K, 0,5 mm², AWG 20, grün/ge


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Polymer-Schaltlitze, hochflexibel, halogenfrei, H05Z-K, 0,5 mm², AWG 20, grün/ge
Polymer-Schaltlitze, hochflexibel, halogenfrei, H05Z-K, 0,5 mm², AWG 20, grün/ge
Artikel-Nr.:
     4502-94F9556
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     H05Z-K 0,50 GN/GE
EAN/GTIN:
     4099891188733
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H05Z-K
Litze
Wärmebeständige Verdrahtungsleitungen halogenfrei Typ H05Z-K/H07Z-K. Gemäß VDE 0282 Teil 9 Querschnitt 0,5 mm² Außendurchmesser 2,6 mm Typ H05Z-K.
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
Polymer
Außendurchmesser:
2.6 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 20
Farbe:
grün/gelb
Halogenfrei:
Ja
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
0,5 mm²
Nennspannung:
500 V
Nennspannung U0:
300 V
Norm:
VDE 0282
Prüfspannung:
2.5 kV
Temperaturbereich (bewegt):
-40 °C bis 90 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.094 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltlitze, litze awg 20 grün, litze, litze grün, Kabel, Leitung, Verdrahtungskabel, Verdrahtungsleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,44*
  
Preis gilt ab 50.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,3044* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Packungen
€ 32,79*
€ 39,02
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 32,40*
€ 38,56
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 31,25*
€ 37,19
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 30,57*
€ 36,38
pro Packung
ab 50000 Packungen
€ 30,44*
€ 36,22
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.