Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polymer-Schaltlitze, hochflexibel, halogenfrei, H05Z-K, 0,5 mm², AWG 20, rot, Au


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Polymer-Schaltlitze, hochflexibel, halogenfrei, H05Z-K, 0,5 mm², AWG 20, rot, Au
Polymer-Schaltlitze, hochflexibel, halogenfrei, H05Z-K, 0,5 mm², AWG 20, rot, Au
Artikel-Nr.:
     4502-94F9552
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     H05Z-K 0,50 RT
EAN/GTIN:
     4099891188719
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H05Z-K
Litze
Wärmebeständige Verdrahtungsleitungen halogenfrei Typ H05Z-K/H07Z-K. Gemäß VDE 0282 Teil 9 Querschnitt 0,5 mm² Außendurchmesser 2,6 mm Typ H05Z-K.
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
Polymer
Außendurchmesser:
2.6 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 20
Farbe:
rot
Halogenfrei:
Ja
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
0,5 mm²
Nennspannung:
500 V
Nennspannung U0:
300 V
Norm:
VDE 0282
Prüfspannung:
2.5 kV
Temperaturbereich (bewegt):
-40 °C bis 90 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.09 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltlitze, litze awg20 rot, litze, litze rot, Kabel, Leitung, Verdrahtungskabel, Verdrahtungsleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,36*
  
Preis gilt ab 75.000 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 0,62*
€ 0,74
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,55*
€ 0,65
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,52*
€ 0,62
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,50*
€ 0,60
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,46*
€ 0,55
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,45*
€ 0,54
pro Meter
ab 75000 Meter
€ 0,36*
€ 0,43
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.