Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Schaltlitze, hochflexibel, H07V-K, 4,0 mm², AWG 12, schwarz, Außen-Ø 4,3 mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PVC-Schaltlitze, hochflexibel, H07V-K, 4,0 mm², AWG 12, schwarz, Außen-Ø 4,3 mm
PVC-Schaltlitze, hochflexibel, H07V-K, 4,0 mm², AWG 12, schwarz, Außen-Ø 4,3 mm
Artikel-Nr.:
     4502-94F9500
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     H07V-K 4,00/4,3 SW
EAN/GTIN:
     4099891188535
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
Litze
Litzendraht, H07V-K 4,00/4,3 SW, N.A. PVC Schaltlitzen H07V-K nach VDE 0281, Leiterquerschnitt: 4,0 mm², Außen-Ø 4,3 mm, Leitermaterial: Kupfer, blank. Nennspannung U0/U: 450/750 V.
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Außendurchmesser:
4.3 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 12
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Nein
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
4,0 mm²
Nennspannung:
750 V
Nennspannung U0:
450 V
Norm:
VDE 0281
Prüfspannung:
2.5 kV
Temperaturbereich (bewegt):
5 °C bis 70 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 70 °C
Gewicht:
0.45 kg
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltlitze, aderleitung h07v-k 1x4 schwarz, h07v-k, h07v-k schwarz, Kabel, Leitung, Verdrahtungskabel, Verdrahtungsleitung, Starkstromlitze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,72*
  
Preis gilt ab 30.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,44*
€ 1,71
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,18*
€ 1,40
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,06*
€ 1,26
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,97*
€ 1,15
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,94*
€ 1,12
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,90*
€ 1,07
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,72*
€ 0,86
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
12 40 200
ab € 39,85*
Zubehör
Knipex
12 42 195
ab € 52,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.