Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silikon-Schaltlitze, hochflexibel, halogenfrei, SiliStrom, 16 mm², AWG 6, blau,


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Silikon-Schaltlitze, hochflexibel, halogenfrei, SiliStrom, 16 mm², AWG 6, blau,
Silikon-Schaltlitze, hochflexibel, halogenfrei, SiliStrom, 16 mm², AWG 6, blau,
Artikel-Nr.:
     4502-94F949
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     61.7614-10023
EAN/GTIN:
     4099891188467
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Litzendraht, 61.7614-10023, Stäubli Electrical Connectors Hochflexible Litzenleitungen mit verstärkter Isolierung. Feinstdrähtige Cu-Litze. Anwendungen * Stromzuführungen und Erdleitung * Anlagen- und Akkumulatorenbau * Sicherheits-Messleitungen mit hoher Strombelastung
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
Silikon
Außendurchmesser:
10.5 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 6
Farbe:
blau
Halogenfrei:
Ja
Leiteraufbau:
4116 x 0,07 mm
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
16 mm²
Nennspannung:
1.5 kV
Nennspannung UL/CSA:
1.5 kV
Norm:
UL
Prüfspannung:
8 kV
Temperaturbereich (bewegt):
-50 °C bis 90 °C
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, litze blau, litze, stäubli litze, Kabel, Leitung, Verdrahtungskabel, Verdrahtungsleitung, Silikonkabel, Silikonleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 32,09*
€ 38,19
pro Meter
ab 2 Meter
€ 31,81*
€ 37,85
pro Meter
ab 5 Meter
€ 29,85*
€ 35,52
pro Meter
ab 10 Meter
€ 27,17*
€ 32,33
pro Meter
ab 20 Meter
€ 25,83*
€ 30,74
pro Meter
ab 50 Meter
€ 24,55*
€ 29,21
pro Meter
ab 100 Meter
€ 23,33*
€ 27,76
pro Meter
ab 500 Meter
€ 22,17*
€ 26,38
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 18,93*
€ 22,53
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.