Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Schaltlitze, hochflexibel, H07V-K, 1,5 mm², AWG 16, orange, Außen-Ø 3,1 mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PVC-Schaltlitze, hochflexibel, H07V-K, 1,5 mm², AWG 16, orange, Außen-Ø 3,1 mm
PVC-Schaltlitze, hochflexibel, H07V-K, 1,5 mm², AWG 16, orange, Außen-Ø 3,1 mm
Artikel-Nr.:
     4502-94F9477
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     H07V-K 1,50/3,1 OR
EAN/GTIN:
     4099891188368
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
Litze
Litzendraht, H07V-K 1,50/3,1 OR, N.A. PVC Schaltlitzen H07V-K nach VDE 0281, Leiterquerschnitt: 1,5 mm², Außen-Ø 3,1 mm, Leitermaterial: Kupfer, blank. Nennspannung U0/U: 450/750 V.
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Außendurchmesser:
3.1 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 16
Farbe:
orange
Halogenfrei:
Nein
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Nennspannung:
750 V
Nennspannung U0:
450 V
Norm:
VDE 0281
Prüfspannung:
2.5 kV
Temperaturbereich (bewegt):
5 °C bis 70 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 70 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0189 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltlitze, h07v-k 1x1,5 orange, h07v-k, h07v-k 1,5mm, Kabel, Leitung, Verdrahtungskabel, Verdrahtungsleitung, Starkstromlitze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,37*
  
Preis gilt ab 75.000 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 0,66*
€ 0,79
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,58*
€ 0,69
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,53*
€ 0,63
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,51*
€ 0,61
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,47*
€ 0,56
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,46*
€ 0,55
pro Meter
ab 75000 Meter
€ 0,37*
€ 0,44
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.