Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Schaltlitze, hochflexibel, H05V-K, 0,75 mm², AWG 20, grün, Außen-Ø 2,4 mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PVC-Schaltlitze, hochflexibel, H05V-K, 0,75 mm², AWG 20, grün, Außen-Ø 2,4 mm
PVC-Schaltlitze, hochflexibel, H05V-K, 0,75 mm², AWG 20, grün, Außen-Ø 2,4 mm
Artikel-Nr.:
     4502-94F9426
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     H05V-K 0,75/2,3 GN
EAN/GTIN:
     4099891187989
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H05V-K
Litze
Litzendraht, H05V-K 0,75/2,3 GN, N.A. PVC Schaltlitzen H05V-K nach VDE 0281, Leiterquerschnitt: 0,75 mm², Außen-Ø 2,4 mm, Leitermaterial: Kupfer, blank. Nennspannung U0/U: 300/500 V.
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Außendurchmesser:
2.4 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 20
Farbe:
grün
Halogenfrei:
Nein
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Nennspannung:
500 V
Nennspannung U0:
300 V
Norm:
VDE 0281
Prüfspannung:
2 kV
Temperaturbereich (bewegt):
5 °C bis 70 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 70 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.11 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltlitze, litze awg 20 grün, litze, litze grün, Kabel, Leitung, Verdrahtungskabel, Verdrahtungsleitung, Starkstromlitze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,24*
  
Preis gilt ab 75.000 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 0,44*
€ 0,52
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,39*
€ 0,46
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,36*
€ 0,43
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,35*
€ 0,42
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,32*
€ 0,38
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,30*
€ 0,36
pro Meter
ab 75000 Meter
€ 0,24*
€ 0,29
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.