Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FEP-Schaltlitze, hochflexibel, 2,5 mm², AWG 14, blau, Außen-Ø 3,2 mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
FEP-Schaltlitze, hochflexibel, 2,5 mm², AWG 14, blau, Außen-Ø 3,2 mm
FEP-Schaltlitze, hochflexibel, 2,5 mm², AWG 14, blau, Außen-Ø 3,2 mm
Artikel-Nr.:
     4502-94F922
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     FEP 2,50/3,2 BLAU
EAN/GTIN:
     4099891187668
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Hochflexible Litzen mit Teflon-Isolation Typ FEP. Mit sehr guten elektrischen, chemischen und thermischen Eigenschaften Querschnitt 2,5 mm².
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
FEP
Außendurchmesser:
3.2 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 14
Farbe:
blau
Leiteraufbau:
672 x 0,07 mm
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, verzinnt
Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Nennspannung:
1 kV
Prüfspannung:
5 kV
Temperaturbereich (bewegt):
-90 °C bis 205 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.29 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, litze awg 14 blau, litze, litze blau, Kabel, Leitung, Verdrahtungskabel, Verdrahtungsleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,72*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 8,54*
€ 10,16
pro Meter
ab 5 Meter
€ 8,01*
€ 9,53
pro Meter
ab 10 Meter
€ 7,35*
€ 8,75
pro Meter
ab 20 Meter
€ 7,11*
€ 8,46
pro Meter
ab 50 Meter
€ 6,77*
€ 8,06
pro Meter
ab 100 Meter
€ 6,44*
€ 7,66
pro Meter
ab 500 Meter
€ 6,12*
€ 7,28
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 5,82*
€ 6,93
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,72*
€ 5,62
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.