Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Schaltlitze, hochflexibel, H07V-K, 25 mm², AWG 4, schwarz, Außen-Ø 9,3 mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PVC-Schaltlitze, hochflexibel, H07V-K, 25 mm², AWG 4, schwarz, Außen-Ø 9,3 mm
PVC-Schaltlitze, hochflexibel, H07V-K, 25 mm², AWG 4, schwarz, Außen-Ø 9,3 mm
Artikel-Nr.:
     4502-94F9010
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     H07V-K 25/9,3 SW
EAN/GTIN:
     4099891187491
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
Litze
Litzendraht, H07V-K 25/9,3 SW, N.A. PVC Schaltlitzen H07V-K nach VDE 0281, Leiterquerschnitt: 25 mm², Außen-Ø 9,3 mm, Leitermaterial: Kupfer, blank. Nennspannung U0/U: 450/750 V.
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Außendurchmesser:
9.3 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 4
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Nein
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
25 mm²
Nennspannung:
750 V
Nennspannung U0:
450 V
Norm:
VDE 0281
Prüfspannung:
2.5 kV
Temperaturbereich (bewegt):
-5 °C bis 70 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-30 °C bis 70 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.248 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltlitze, aderleitung h07v-k 1x25 schwarz, h07v-k, h07v-k schwarz, Kabel, Leitung, Verdrahtungskabel, Verdrahtungsleitung, Starkstromlitze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,40*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 7,99*
€ 9,51
pro Meter
ab 5 Meter
€ 7,49*
€ 8,91
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,84*
€ 8,14
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,56*
€ 7,81
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,94*
€ 7,07
pro Meter
ab 100 Meter
€ 5,65*
€ 6,72
pro Meter
ab 500 Meter
€ 5,38*
€ 6,40
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,40*
€ 5,24
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.