Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FEP-Schaltlitze, hochflexibel, 0,5 mm², AWG 20, rot, Außen-Ø 1,6 mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
FEP-Schaltlitze, hochflexibel, 0,5 mm², AWG 20, rot, Außen-Ø 1,6 mm
FEP-Schaltlitze, hochflexibel, 0,5 mm², AWG 20, rot, Außen-Ø 1,6 mm
Artikel-Nr.:
     4502-94F901
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     FEP 0,50/1,6 ROT
EAN/GTIN:
     4099891187484
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Hochflexible Litzen mit Teflon-Isolation Typ FEP. Mit sehr guten elektrischen, chemischen und thermischen Eigenschaften Querschnitt 0,5 mm².
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
FEP
Außendurchmesser:
1.6 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 20
Farbe:
rot
Leiteraufbau:
130 x 0,07 mm
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, verzinnt
Leiterquerschnitt:
0,5 mm²
Nennspannung:
1 kV
Prüfspannung:
5 kV
Temperaturbereich (bewegt):
-90 °C bis 205 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.03 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, litze awg20 rot, litze, litze rot, Kabel, Leitung, Verdrahtungskabel, Verdrahtungsleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,38*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,43*
€ 4,08
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,64*
€ 3,14
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,59*
€ 3,08
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,44*
€ 2,90
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,15*
€ 2,56
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,89*
€ 2,25
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 1,71*
€ 2,03
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,38*
€ 1,64
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.