Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Schaltlitze, hochflexibel, H07V-K, 10 mm², AWG 8, blau, Außen-Ø 6,2 mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PVC-Schaltlitze, hochflexibel, H07V-K, 10 mm², AWG 8, blau, Außen-Ø 6,2 mm
PVC-Schaltlitze, hochflexibel, H07V-K, 10 mm², AWG 8, blau, Außen-Ø 6,2 mm
Artikel-Nr.:
     4502-94F9002
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     H07V-K 10/6,2 BL
EAN/GTIN:
     4099891187408
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
Litze
Litzendraht, H07V-K 10/6,2 BL, N.A. PVC Schaltlitzen H07V-K nach VDE 0281, Leiterquerschnitt: 10 mm², Außen-Ø 6,2 mm, Leitermaterial: Kupfer, blank. Nennspannung U0/U: 450/750 V.
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Außendurchmesser:
6.2 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 8
Farbe:
blau
Halogenfrei:
Nein
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
10 mm²
Nennspannung:
750 V
Nennspannung U0:
450 V
Norm:
VDE 0281
Prüfspannung:
2.5 kV
Temperaturbereich (bewegt):
-5 °C bis 70 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-30 °C bis 70 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.08 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltlitze, h07v-k 1x10 blau, h07v-k 10qmm, h07v-k, Kabel, Leitung, Verdrahtungskabel, Verdrahtungsleitung, Starkstromlitze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,25*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,21*
€ 5,01
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,85*
€ 4,58
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,56*
€ 4,24
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,43*
€ 4,08
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,09*
€ 3,68
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,95*
€ 3,51
pro Meter
ab 500 Meter
€ 2,80*
€ 3,33
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,25*
€ 2,68
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.