Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FEP-Schaltlitze, hochflexibel, 2,5 mm², AWG 14, transparent, Außen-Ø 3,2 mm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
FEP-Schaltlitze, hochflexibel, 2,5 mm², AWG 14, transparent, Außen-Ø 3,2 mm
FEP-Schaltlitze, hochflexibel, 2,5 mm², AWG 14, transparent, Außen-Ø 3,2 mm
Artikel-Nr.:
     4502-94F885
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     FEP 2,50/3,2 TRANSPARENT
EAN/GTIN:
     4099891187262
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Hochflexible Litzen mit Teflon-Isolation Typ FEP. Mit sehr guten elektrischen, chemischen und thermischen Eigenschaften Querschnitt 2,5 mm².
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
FEP
Außendurchmesser:
3.2 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 14
Farbe:
transparent
Leiteraufbau:
672 x 0,07 mm
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, verzinnt
Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Nennspannung:
1 kV
Prüfspannung:
5 kV
Temperaturbereich (bewegt):
-90 °C bis 205 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.14 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, litze transparent, litze, litze awg14, Kabel, Leitung, Verdrahtungskabel, Verdrahtungsleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 363,85*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 3,6385* pro Meter)
Mindestbestellmenge: 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 389,69*
€ 463,7311
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 384,92*
€ 458,0548
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 371,66*
€ 442,2754
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 365,52*
€ 434,9688
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 363,85*
€ 432,9815
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.