Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FEP-Schaltlitze, hochflexibel, 4,0 mm², AWG 12, blau, Außen-Ø 3,75 mm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
FEP-Schaltlitze, hochflexibel, 4,0 mm², AWG 12, blau, Außen-Ø 3,75 mm
FEP-Schaltlitze, hochflexibel, 4,0 mm², AWG 12, blau, Außen-Ø 3,75 mm
Artikel-Nr.:
     4502-94F872
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     FEP 4,00/3,75 BLAU
EAN/GTIN:
     4099891187187
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Hochflexible Litzen mit Teflon-Isolation Typ FEP. Mit sehr guten elektrischen, chemischen und thermischen Eigenschaften Querschnitt 4,0 mm².
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
FEP
Außendurchmesser:
3.75 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 12
Farbe:
blau
Leiteraufbau:
1050 x 0,07 mm
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, verzinnt
Leiterquerschnitt:
4,0 mm²
Nennspannung:
1 kV
Prüfspannung:
5 kV
Temperaturbereich (bewegt):
-90 °C bis 205 °C
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, 12awg litze blau, litze, litze blau, Kabel, Leitung, Verdrahtungskabel, Verdrahtungsleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 406,00*
  
Preis gilt ab 10.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 4,06* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Packungen
Mindestbestellmenge: 1000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Packungen
€ 406,02*
€ 483,16
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 406,00*
€ 483,14
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.