Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TPE-Schaltlitze, hochflexibel, FlexiPlast-E, 0,25 mm², blau, Außen-Ø 1,7 mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
TPE-Schaltlitze, hochflexibel, FlexiPlast-E, 0,25 mm², blau, Außen-Ø 1,7 mm
TPE-Schaltlitze, hochflexibel, FlexiPlast-E, 0,25 mm², blau, Außen-Ø 1,7 mm
Artikel-Nr.:
     4502-94F8346
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     60.7175-10023
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Schaltlitze, 60.7175-10023, Stäubli Electrical Connectors Hochflexible basisisolierte Litze für die interne Verdrahtung mobiler Komponenten bei mäßiger mechanischer Beanspruchung. Diese TPE-isolierte Leitung kann in einem größeren Temperaturbereich eingesetzt werden als vergleichbare PVC-isolierte Leitungen. TPE hat einen wesentlich höheren Isolationswiderstand als PVC, ist zudem chlorfrei und leistet damit einen wertvollen Beitrag zum Umweltschutz.
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
TPE
Außendurchmesser:
1.7 mm
Farbe:
blau
Leiteraufbau:
66 x 0,07 mm
Leitermaterial:
Kupfer
Leiterquerschnitt:
0,25 mm²
Nennspannung:
500 V
Prüfspannung:
5 kV
Temperaturbereich (bewegt):
-30 °C bis 90 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.006 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, litze blau, litze, stäubli litze, Kabel, Leitung, Verdrahtungskabel, Verdrahtungsleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,56*
  
Preis gilt ab 30.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,32*
€ 1,57
pro Meter
ab 10 Meter
€ 0,99*
€ 1,18
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,92*
€ 1,09
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,83*
€ 0,99
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,79*
€ 0,94
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,73*
€ 0,87
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,69*
€ 0,82
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,56*
€ 0,67
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.