Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TPE-Schaltlitze, hochflexibel, FlexiPlast-E, 0,15 mm², schwarz, Außen-Ø 1,5 mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
TPE-Schaltlitze, hochflexibel, FlexiPlast-E, 0,15 mm², schwarz, Außen-Ø 1,5 mm
TPE-Schaltlitze, hochflexibel, FlexiPlast-E, 0,15 mm², schwarz, Außen-Ø 1,5 mm
Artikel-Nr.:
     4502-94F8340
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     60.7170-10021
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Schaltlitze, 60.7170-10021, Stäubli Electrical Connectors Hochflexible basisisolierte Litze für die interne Verdrahtung mobiler Komponenten bei mäßiger mechanischer Beanspruchung. Diese TPE-isolierte Leitung kann in einem größeren Temperaturbereich eingesetzt werden als vergleichbare PVC-isolierte Leitungen. TPE hat einen wesentlich höheren Isolationswiderstand als PVC, ist zudem chlorfrei und leistet damit einen wertvollen Beitrag zum Umweltschutz.
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
TPE
Außendurchmesser:
1.5 mm
Farbe:
schwarz
Leiteraufbau:
39 x 0,07 mm
Leitermaterial:
Kupfer
Leiterquerschnitt:
0,15 mm²
Nennspannung:
500 V
Prüfspannung:
5 kV
Temperaturbereich (bewegt):
-30 °C bis 90 °C
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, litze schwarz, litze, stäubli litze, Kabel, Leitung, Verdrahtungskabel, Verdrahtungsleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,46*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,17*
€ 1,39
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,03*
€ 1,23
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,82*
€ 0,98
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,73*
€ 0,87
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,60*
€ 0,71
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,54*
€ 0,64
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,46*
€ 0,55
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.