Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Schaltlitze, hochflexibel, FlexiStrom, 16 mm², AWG 6, blau, Außen-Ø 8,5 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
PVC-Schaltlitze, hochflexibel, FlexiStrom, 16 mm², AWG 6, blau, Außen-Ø 8,5 mm
PVC-Schaltlitze, hochflexibel, FlexiStrom, 16 mm², AWG 6, blau, Außen-Ø 8,5 mm
Artikel-Nr.:
     4502-94F8305
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     60.7018-10023
EAN/GTIN:
     4099891186890
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzendraht, 60.7018-10023, Stäubli Electrical Connectors Hochflexible Litzenleitungen mit verstärkter Isolierung. Anwendungen * Stromzuführungen und Erdleitung * Anlagen- und Akkumulatorenbau * Sicherheits-Messleitungen mit hoher Strombelastung
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Außendurchmesser:
8.5 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 6
Farbe:
blau
Halogenfrei:
Nein
Leiteraufbau:
4116 x 0,07 mm
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
16 mm²
Nennspannung:
1.5 kV
Nennspannung UL/CSA:
1.5 kV
Norm:
UL
Prüfspannung:
8 kV
Temperaturbereich (bewegt):
-10 °C bis 70 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.221 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltlitze, anschlussleitung 10m, anschlussleitung, litze blau, Kabel, Leitung, Verdrahtungskabel, Verdrahtungsleitung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 118,54*
€ 182,33*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 146,86*
€ 182,35*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 182,33*
€ 216,97
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 178,89*
€ 212,88
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 168,77*
€ 200,84
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 154,60*
€ 183,97
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 146,88*
€ 174,79
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 124,77*
€ 148,48
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 118,54*
€ 141,06
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 118,54* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.