Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Schaltlitze, hochflexibel, FlexiStrom, 4,0 mm², AWG 12, schwarz, Außen-Ø 4,8


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PVC-Schaltlitze, hochflexibel, FlexiStrom, 4,0 mm², AWG 12, schwarz, Außen-Ø 4,8
PVC-Schaltlitze, hochflexibel, FlexiStrom, 4,0 mm², AWG 12, schwarz, Außen-Ø 4,8
Artikel-Nr.:
     4502-94F8291
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     60.7014-10021
EAN/GTIN:
     4099891186746
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Litzendraht, 60.7014-10021, Stäubli Electrical Connectors Hochflexible Litzenleitungen mit verstärkter Isolierung. Anwendungen * Stromzuführungen und Erdleitung * Anlagen- und Akkumulatorenbau * Sicherheits-Messleitungen mit hoher Strombelastung
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Außendurchmesser:
4.8 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 12
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Nein
Leiteraufbau:
1036 x 0,07 mm
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
4,0 mm²
Nennspannung:
1.5 kV
Nennspannung UL/CSA:
1.5 kV
Norm:
UL
Prüfspannung:
8 kV
Temperaturbereich (bewegt):
-10 °C bis 70 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.063 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, aderleitung awg 12 schwarz, litze, litze schwarz, Kabel, Leitung, Verdrahtungskabel, Verdrahtungsleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,56*
€ 6,62
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,10*
€ 6,07
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,74*
€ 5,64
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,56*
€ 5,43
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,36*
€ 5,19
pro Meter
ab 100 Meter
€ 4,15*
€ 4,94
pro Meter
ab 500 Meter
€ 3,94*
€ 4,69
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 3,75*
€ 4,46
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,99*
€ 3,56
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.