Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silikon-Schaltlitze, höchstflexibel, halogenfrei, SiliVolt-E, 2,5 mm², AWG 14, b


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Silikon-Schaltlitze, höchstflexibel, halogenfrei, SiliVolt-E, 2,5 mm², AWG 14, b
Silikon-Schaltlitze, höchstflexibel, halogenfrei, SiliVolt-E, 2,5 mm², AWG 14, b
Artikel-Nr.:
     4502-94F8254
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     61.7556-10023
EAN/GTIN:
     4099891186524
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Litzendraht, 61.7556-10023, Stäubli Electrical Connectors Höchstflexible, basisisolierte Litzenleitungen. Anwendungen * Interne Verdrahtung der mobilen Komponenten * Hochflexible Anschlussleitungen für Niederspannungsanwendungen
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
Silikon
Außendurchmesser:
3.9 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 14
Farbe:
blau
Halogenfrei:
Ja
Leiteraufbau:
651 x 0,07 mm
Leiterklasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Nennspannung:
600 V
Nennspannung UL/CSA:
600 V
Norm:
UL
Prüfspannung:
2.5 kV
Temperaturbereich (bewegt):
-50 °C bis 90 °C
Gewicht:
0.0025 kg
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, litze, Kabel, Leitung, Verdrahtungskabel, Verdrahtungsleitung, Silikonkabel, Silikonleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,97*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 7,42*
€ 8,83
pro Meter
ab 5 Meter
€ 6,90*
€ 8,21
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,20*
€ 7,38
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,00*
€ 7,14
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,70*
€ 6,78
pro Meter
ab 100 Meter
€ 5,42*
€ 6,45
pro Meter
ab 500 Meter
€ 5,15*
€ 6,13
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 4,90*
€ 5,83
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,97*
€ 4,72
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.