Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silikon-Schaltlitze, höchstflexibel, halogenfrei, SiliVolt-E, 2,5 mm², AWG 14, g


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Silikon-Schaltlitze, höchstflexibel, halogenfrei, SiliVolt-E, 2,5 mm², AWG 14, g
Silikon-Schaltlitze, höchstflexibel, halogenfrei, SiliVolt-E, 2,5 mm², AWG 14, g
Artikel-Nr.:
     4502-94F8248
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     61.7556-10020
EAN/GTIN:
     4099891186487
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Litzendraht, 61.7556-10020, Stäubli Electrical Connectors Höchstflexible, basisisolierte Litzenleitungen. Anwendungen * Interne Verdrahtung der mobilen Komponenten * Hochflexible Anschlussleitungen für Niederspannungsanwendungen
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
Silikon
Außendurchmesser:
3.9 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 14
Farbe:
grün/gelb
Halogenfrei:
Ja
Leiteraufbau:
651 x 0,07 mm
Leiterklasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Nennspannung:
600 V
Nennspannung UL/CSA:
600 V
Norm:
UL
Prüfspannung:
2.5 kV
Temperaturbereich (bewegt):
-50 °C bis 90 °C
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.054 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, litze, Kabel, Leitung, Verdrahtungskabel, Verdrahtungsleitung, Silikonkabel, Silikonleitung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 4,2824*
€ 5,3324*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 3,67*
€ 6,47*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 6,47*
€ 7,70
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,93*
€ 7,06
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,71*
€ 6,79
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,55*
€ 6,60
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,28*
€ 6,28
pro Meter
ab 100 Meter
€ 5,03*
€ 5,99
pro Meter
ab 500 Meter
€ 4,78*
€ 5,69
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 4,55*
€ 5,41
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,67*
€ 4,37
pro Meter
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.