Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Schaltlitze, hochflexibel, FlexiVolt-2V, 2,5 mm², AWG 14, blau, Außen-Ø 3,9


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PVC-Schaltlitze, hochflexibel, FlexiVolt-2V, 2,5 mm², AWG 14, blau, Außen-Ø 3,9
PVC-Schaltlitze, hochflexibel, FlexiVolt-2V, 2,5 mm², AWG 14, blau, Außen-Ø 3,9
Artikel-Nr.:
     4502-94F8174
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     60.7033-10023
EAN/GTIN:
     4099891186081
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Hochflexible Litzen mit PVC-Isolation Typ MC Flexivolt FLEXI-E/. Für Prüfleitungen usw., Cu-Drahtlitzenleiter aus kurzschlagverseilten Feindrähten Mit doppelter PVC-Isolation und Querschnitt 2,5 mm² Typ FLEXI-2V/HK 2,5-D. Mit Litzenaufbau 651 x 0,07 mm
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Außendurchmesser:
3.9 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 14
Farbe:
blau
Halogenfrei:
Nein
Leiteraufbau:
651 x 0,07 mm
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Nennspannung:
1.5 kV
Nennspannung UL/CSA:
1.5 kV
Norm:
UL
Prüfspannung:
8 kV
Temperaturbereich (bewegt):
-10 °C bis 70 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.039 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, litze 100m, litze, litze blau, Kabel, Leitung, Verdrahtungskabel, Verdrahtungsleitung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,015*
€ 3,745*
1
pro Meter
€ 4,00*
ab € 2,71*
€ 4,56*
Lager 4502
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 2,47*
€ 4,58*
1 Tag
93
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,31*
€ 5,33*
6 Tage
93
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 9,20*
€ 13,15*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,58*
€ 5,45
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,20*
€ 5,00
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,87*
€ 4,61
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,77*
€ 4,49
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,56*
€ 4,24
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,39*
€ 4,03
pro Meter
ab 500 Meter
€ 3,22*
€ 3,83
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 3,07*
€ 3,65
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,47*
€ 2,94
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,47* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000300
ab € 33,79*
Sonstiges
Weicon
51000200
ab € 27,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.