Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silikon Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX HEAT 180 SIHF 2 x 1,5 mm², AWG 16, u


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Silikon Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX HEAT 180 SIHF 2 x 1,5 mm², AWG 16, u
Silikon Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX HEAT 180 SIHF 2 x 1,5 mm², AWG 16, u
Artikel-Nr.:
     4502-94F804
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0046013/100
EAN/GTIN:
     4044774666983
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Silikon-Schlauchleitungen halogenfrei Typ Lapp Kabel ÖLFLEX HEAT 180 SiHF. Halogenfrei, flammwidrig nach IEC 60332-1-2, feindrähtige Cu-Litze, verzinnt
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
Silikon
Adernfarbe:
VDE 0293-308
Anzahl der Adern:
2
Ausführung:
Anschluss- und Steuerleitung
Außendurchmesser:
7 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 16
Farbe:
rotbraun
Halogenfrei:
Ja
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, verzinnt
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Material:
Silikon
Nennspannung:
500 V
Nennspannung U0:
300 V
Norm:
EN 50525-2-83
Prüfspannung:
2 kV
Schirmung:
ungeschirmt
Schleppkettentauglich:
Nein
Schutzleiter vorhanden:
Nein
Temperaturbereich (unbewegt):
-60 °C bis 180 °C
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.09 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
€ 65,00*
ab € 1,819*
€ 2,319*
25 Tage
nicht lagernd
500
Frei Haus
ab € 2,02*
€ 2,49*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,93*
€ 3,10*
5
€ 5,90*
ab € 1,59*
€ 4,19*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,10*
€ 3,69
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,78*
€ 3,31
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,64*
€ 3,14
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,50*
€ 2,98
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,43*
€ 2,89
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,93*
€ 2,30
pro Meter
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.