Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silikon Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX HEAT 180 SIHF 5 G 0,75 mm², AWG 19,


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Silikon Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX HEAT 180 SIHF 5 G 0,75 mm², AWG 19,
Silikon Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX HEAT 180 SIHF 5 G 0,75 mm², AWG 19,
Artikel-Nr.:
     4502-94F803
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     00460043/100
EAN/GTIN:
     4044774666655
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Bezeichnungshülsen
Leiterbezeichnungshülse
Silikon-Schlauchleitungen halogenfrei Typ Lapp Kabel ÖLFLEX HEAT 180 SiHF. Halogenfrei, flammwidrig nach IEC 60332-1-2, feindrähtige Cu-Litze, verzinnt
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
Silikon
Adernfarbe:
VDE 0293-308
Anzahl der Adern:
5
Ausführung:
Anschluss- und Steuerleitung
Außendurchmesser:
8 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 19
Farbe:
rotbraun
Halogenfrei:
Ja
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, verzinnt
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Material:
Silikon
Nennspannung:
500 V
Nennspannung U0:
300 V
Norm:
EN 50525-2-83
Prüfspannung:
2 kV
Schirmung:
ungeschirmt
Schleppkettentauglich:
Nein
Schutzleiter vorhanden:
Ja
Temperaturbereich (unbewegt):
-60 °C bis 180 °C
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.11 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Leitermarkierer, SIHF, Silikonkabel, Silikonleitung, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, sihf-j 5x0,75 mm², sihf, sihf 5x1, Kabel, Leitung, Windenergieanlagen-Kabel, Hochtemperaturkabel, Hochtemperaturleitung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
€ 65,00*
ab € 1,77326*
€ 2,21326*
23 Tage
nicht lagernd
500
€ 7,90*
ab € 1,77708*
€ 2,21708*
25 Tage
nicht lagernd
500
Frei Haus
ab € 2,09*
€ 2,61*
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 2,54*
€ 3,15*
5
€ 5,90*
ab € 2,02*
€ 5,37*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 3,15*
€ 3,75
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,54*
€ 3,02
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,54* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 315,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.