Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lautsprecher-Leitung, 2 x 0,75 mm², schwarz (rote Adermarkierung)


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lautsprecher-Leitung, 2 x 0,75 mm², schwarz (rote Adermarkierung)
Lautsprecher-Leitung, 2 x 0,75 mm², schwarz (rote Adermarkierung)
Artikel-Nr.:
     4502-94F706
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     LSL 2X0,75 SCHWARZ
EAN/GTIN:
     4099891268435
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
lautsprecherkabel 2x0.75 mm²
Flache Lautsprecherleitungen 2polig Typ LSL. Mit Adernmarkierung, Cu-Litze. Querschnitt 2 x 0,75 mm² Außenmaß 2,3 x 5,0 mm. Litzenaufbau: 24 x 0,195 mm. Typ: schwarz, mit roter Adermarkierung
Weitere Informationen:
Anzahl der Adern:
2
Ausführung:
Lautsprecherkabel
Außendurchmesser:
2.3 mm
Breite:
5 mm
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Nein
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
2 x 0,75 mm²
Markierung:
Ja
Schirmung:
ungeschirmt
Temperaturbereich (bewegt):
bis 70 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
bis 70 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0025 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: boxenkabel, boxenkabel 2x0,5, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Audio-/Video-Anschlusskabel, Audio-/Video-Anschlussleitung, Audio-/Video-Verbindungskabel, Audio-/Video-Verbindungsleitung, AV-Kabel, AV-Leitung, AV-Verbindungskabel, AV-Verbindungsleitung, Audiokabel, Audioleitung, Audioverbindungsleitung, Litze, Zwillingslitze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,60*
  
Preis gilt ab 30.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,19*
€ 1,42
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,00*
€ 1,19
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,93*
€ 1,11
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,85*
€ 1,01
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,81*
€ 0,96
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,77*
€ 0,92
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 0,75*
€ 0,89
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,60*
€ 0,71
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.