Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachbandleitung, 9-polig, RM 1.27 mm, 0,09 mm², AWG 28, PVC


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Flachbandleitung, 9-polig, RM 1.27 mm, 0,09 mm², AWG 28, PVC
Flachbandleitung, 9-polig, RM 1.27 mm, 0,09 mm², AWG 28, PVC
Flachbandleitung, 9-polig, RM 1.27 mm, 0,09 mm², AWG 28, PVC
Artikel-Nr.:
     4502-94F588
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     FBL 09P AWG28 DIN47100
EAN/GTIN:
     4099891235352
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
flachbandkabel 9 polig
bandkabel
Flachbandleitungen im Raster 1,27 mm Typ FB...28127B.
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Anzahl der Adern:
9
Ausführung:
Flachbandleitung
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 28
Breite:
11.16 mm
Halogenfrei:
Nein
Höhe:
1 mm
Leitermaterial:
Kupfer, verzinnt
Leiterquerschnitt:
0,09 mm²
Nennspannung:
300 V
Prüfspannung:
2 kV
Rastermaß:
1.27 mm
Schirmung:
ungeschirmt
Temperaturbereich (bewegt):
-20 °C bis 105 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-30 °C bis 105 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.01 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabel, Leitung, FFC-Kabel, Flachbandleitung, Flachkabel, Flachleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,52*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,62*
€ 5,50
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,41*
€ 5,25
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,28*
€ 5,09
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,99*
€ 4,75
pro Meter
ab 25 Meter
€ 3,80*
€ 4,52
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,68*
€ 4,38
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,50*
€ 4,17
pro Meter
ab 250 Meter
€ 3,33*
€ 3,96
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 3,18*
€ 3,78
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,52*
€ 3,00
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.