Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lautsprecherkabel, 2 x 2,5 mm², transparent, PVC, LSL 2X2,5 TRANSPARENT


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lautsprecherkabel, 2 x 2,5 mm², transparent, PVC, LSL 2X2,5 TRANSPARENT
Lautsprecherkabel, 2 x 2,5 mm², transparent, PVC, LSL 2X2,5 TRANSPARENT
Lautsprecherkabel, 2 x 2,5 mm², transparent, PVC, LSL 2X2,5 TRANSPARENT
Artikel-Nr.:
     4502-94F566
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     LSL 2X2,5 TRANSPARENT
EAN/GTIN:
     4099891268374
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
lautsprecherkabel transparent 2x1,5...
Lautsprecherleitung, LSL 2X2,5 TRANSPARENT Lautsprecherleitungen verbinden Verstärker und Lautsprecherboxen. Diese Leitungen sind trittfest. Der Querschnitt sollte möglichst groß gewählt werden, um einerseits auch hohe Leistungen verlustarm übertragen zu können und andererseits, um die im Lautsprecher entstehende Gegen-EMK über den Innenwiderstand des Verstärkers zu bedämpfen.
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Anzahl der Adern:
2
Ausführung:
Lautsprecherkabel
Farbe:
transparent
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
2 x 2,5 mm²
Material:
PVC
Nennspannung:
50 V
Prüfspannung:
75 V
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.066 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: boxenkabel, boxenkabel 2x0,5, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Audio-/Video-Anschlusskabel, Audio-/Video-Anschlussleitung, Audio-/Video-Verbindungskabel, Audio-/Video-Verbindungsleitung, AV-Kabel, AV-Leitung, AV-Verbindungskabel, AV-Verbindungsleitung, Audiokabel, Audioleitung, Audioverbindungsleitung, Litze, Zwillingslitze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,30*
  
Preis gilt ab 50.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 3,03*
€ 3,61
pro Meter
ab 200 Meter
€ 2,82*
€ 3,36
pro Meter
ab 500 Meter
€ 2,67*
€ 3,18
pro Meter
ab 800 Meter
€ 2,55*
€ 3,03
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 2,50*
€ 2,98
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 2,30*
€ 2,74
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.