Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Lautsprecher-Leitung, 2 x 2,5 mm², schwarz (rote Adermarkierung)


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
PVC Lautsprecher-Leitung, 2 x 2,5 mm², schwarz (rote Adermarkierung)
PVC Lautsprecher-Leitung, 2 x 2,5 mm², schwarz (rote Adermarkierung)
Artikel-Nr.:
     4502-94F525
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     LSL 02X2,5 SW
EAN/GTIN:
     4099891268299
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
lautsprecherkabel 2 x 2,5 mm² schwa...
Flache Lautsprecherleitungen 2polig Typ LSL. Mit Adernmarkierung, Cu-Litze. Querschnitt 2 x 2,5 mm² Außenmaß 3,5 x 7,4 mm. Litzenaufbau: 50 x 0,25 mm. Typ: schwarz, mit roter Adermarkierung
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Anzahl der Adern:
2
Ausführung:
Lautsprecherkabel
Außendurchmesser:
3.5 mm
Breite:
7.4 mm
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Nein
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
2 x 2,5 mm²
Markierung:
Ja
Schirmung:
ungeschirmt
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.045 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: boxenkabel, boxenkabel 2x0,5, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Audio-/Video-Anschlusskabel, Audio-/Video-Anschlussleitung, Audio-/Video-Verbindungskabel, Audio-/Video-Verbindungsleitung, AV-Kabel, AV-Leitung, AV-Verbindungskabel, AV-Verbindungsleitung, Audiokabel, Audioleitung, Audioverbindungsleitung, Litze, Zwillingslitze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 303,55*
  
Preis gilt ab 2.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 3,0355* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Packungen
€ 337,81*
€ 401,99
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 337,04*
€ 401,08
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 336,33*
€ 400,23
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 319,52*
€ 380,23
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 303,55*
€ 361,22
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.