Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Lautsprecher-Leitung, 2 x 1,5 mm², schwarz (rote Adermarkierung)


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PVC Lautsprecher-Leitung, 2 x 1,5 mm², schwarz (rote Adermarkierung)
PVC Lautsprecher-Leitung, 2 x 1,5 mm², schwarz (rote Adermarkierung)
Artikel-Nr.:
     4502-94F505
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     LSL 02X1,5 SW
EAN/GTIN:
     4099891268268
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
lautsprecherkabel 2x1.5 mm²
Flache Lautsprecherleitungen 2polig Typ LSL. Mit Adernmarkierung, Cu-Litze. Querschnitt 2 x 1,5 mm² Außenmaß 2,6 x 5,4 mm. Litzenaufbau: 30 x 0,25 mm. Typ: schwarz, mit roter Adermarkierung
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Anzahl der Adern:
2
Ausführung:
Lautsprecherkabel
Außendurchmesser:
2.6 mm
Breite:
5.4 mm
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Nein
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
2 x 1,5 mm²
Markierung:
Ja
Schirmung:
ungeschirmt
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
2.1 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: boxenkabel, boxenkabel 2x0,5, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Audio-/Video-Anschlusskabel, Audio-/Video-Anschlussleitung, Audio-/Video-Verbindungskabel, Audio-/Video-Verbindungsleitung, AV-Kabel, AV-Leitung, AV-Verbindungskabel, AV-Verbindungsleitung, Audiokabel, Audioleitung, Audioverbindungsleitung, Litze, Zwillingslitze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,02*
  
Preis gilt ab 30.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,97*
€ 2,34
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,68*
€ 2,00
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,55*
€ 1,84
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,42*
€ 1,69
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,36*
€ 1,62
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 1,30*
€ 1,55
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 1,24*
€ 1,48
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 1,02*
€ 1,21
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.