Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachbandleitung, 24-polig, RM 1 mm, 0,089 mm², AWG 28, PVC, grau/rot


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Flachbandleitung, 24-polig, RM 1 mm, 0,089 mm², AWG 28, PVC, grau/rot
Flachbandleitung, 24-polig, RM 1 mm, 0,089 mm², AWG 28, PVC, grau/rot
Artikel-Nr.:
     4502-94F5004
Hersteller:
     Würth Elektronik eiSos
Herst.-Nr.:
     63902415621
EAN/GTIN:
     4099891894467
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
flachbandkabel 24-polig
bandkabel
Flachbandleitung, 63902415621, Würth Elektronik eiSos WR-CAB 1,00 mm Flachbandleitung.
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Anzahl der Adern:
24
Ausführung:
Flachbandleitung
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 28
Breite:
24 mm
Farbe:
grau/rot
Halogenfrei:
Nein
Höhe:
0.9 mm
Kabellänge:
30.48 m
Leitermaterial:
Kupfer, verzinnt
Leiterquerschnitt:
0,089 mm²
Nennspannung:
300 V
Rastermaß:
1 mm
Schirmung:
ungeschirmt
Temperaturbereich (unbewegt):
-25 °C bis 105 °C
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabel, Leitung, FFC-Kabel, Flachbandleitung, Flachkabel, Flachleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,66*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 6,38*
€ 7,59
pro Meter
ab 5 Meter
€ 6,12*
€ 7,28
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,93*
€ 7,06
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,54*
€ 6,59
pro Meter
ab 30 Meter
€ 5,28*
€ 6,28
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,02*
€ 5,97
pro Meter
ab 60 Meter
€ 4,78*
€ 5,69
pro Meter
ab 120 Meter
€ 4,56*
€ 5,43
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,66*
€ 4,36
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.