Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Flachleitung, trennbar, 2 x 0,14 mm², weiß/braun


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PVC Flachleitung, trennbar, 2 x 0,14 mm², weiß/braun
PVC Flachleitung, trennbar, 2 x 0,14 mm², weiß/braun
Artikel-Nr.:
     4502-94F3935
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     FLTG 2X0,14 WS/BR
EAN/GTIN:
     4099891268220
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
boxenkabel 2x0,5
Lieferung auf Rolle mit 100 Metern, Flachleitungen 2polig zweifarbig Typ FLTG 2X0,14. Cu-Litze 2 x 0,14 mm² (18 x 0,10 mm); Außenmaß: 1,3 x 2,7 mm. Die Leitung ist zweifarbig und trennbar. Temperaturbereich ruhend/bewegt: –30 bis +70 °C/–20 bis +70 °C. Typ: weiß-braun
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Anzahl der Adern:
2
Ausführung:
Flachbandkabel
Außendurchmesser:
1.3 mm
Breite:
2.7 mm
Farbe:
braun/weiß
Halogenfrei:
Nein
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
2 x 0,14 mm²
Nennspannung:
300 V
Prüfspannung:
2 kV
Schirmung:
ungeschirmt
Temperaturbereich (bewegt):
-20 °C bis 70 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-30 °C bis 70 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.57471 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: boxenkabel, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Audio-/Video-Anschlusskabel, Audio-/Video-Anschlussleitung, Audio-/Video-Verbindungskabel, Audio-/Video-Verbindungsleitung, AV-Kabel, AV-Leitung, AV-Verbindungskabel, AV-Verbindungsleitung, Audiokabel, Audioleitung, Audioverbindungsleitung, Litze, Zwillingslitze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,49*
€ 45,80
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,06*
€ 44,10
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,59*
€ 39,97
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,93*
€ 38,00
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 30,34*
€ 36,10
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,32*
€ 34,89
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 27,85*
€ 33,14
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 26,47*
€ 31,50
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,62*
€ 26,92
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.