Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Schaltlitze, hochflexibel, FlexiVolt-2V, 1,5 mm², AWG 16, rot, Außen-Ø 3,9 m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PVC-Schaltlitze, hochflexibel, FlexiVolt-2V, 1,5 mm², AWG 16, rot, Außen-Ø 3,9 m
PVC-Schaltlitze, hochflexibel, FlexiVolt-2V, 1,5 mm², AWG 16, rot, Außen-Ø 3,9 m
Artikel-Nr.:
     4502-94F1150
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     60.7031-10022
EAN/GTIN:
     4099891185817
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Litzendraht, 60.7031-10022, Stäubli Electrical Connectors Hochflexible Litzenleitungen mit verstärkter, zweischichtiger Isolierung für höchste Sicherheit. Beschädigungen der äußeren Isolierschicht sind durch die abweichende Färbung der darunter liegenden Schicht leichter erkennbar. Anwendungen * Fertigung von Messleitungen * Externe Verdrahtung beweglicher Elemente
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Außendurchmesser:
3.9 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 16
Farbe:
rot
Halogenfrei:
Nein
Leiteraufbau:
392 x 0,07 mm
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Nennspannung:
1.5 kV
Nennspannung UL/CSA:
1.5 kV
Norm:
UL
Prüfspannung:
8 kV
Temperaturbereich (bewegt):
-10 °C bis 70 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.03 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, litze awg 16 rot, litze, litze rot, Kabel, Leitung, Verdrahtungskabel, Verdrahtungsleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,87*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,61*
€ 4,30
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,03*
€ 3,61
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,97*
€ 3,53
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,80*
€ 3,33
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,54*
€ 3,02
pro Meter
ab 500 Meter
€ 2,42*
€ 2,88
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 2,30*
€ 2,74
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,87*
€ 2,23
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.