Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Schaltlitze, hochflexibel, FlexiVolt-2V, 1,0 mm², AWG 18, gelb, Außen-Ø 3,9


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PVC-Schaltlitze, hochflexibel, FlexiVolt-2V, 1,0 mm², AWG 18, gelb, Außen-Ø 3,9
PVC-Schaltlitze, hochflexibel, FlexiVolt-2V, 1,0 mm², AWG 18, gelb, Außen-Ø 3,9
Artikel-Nr.:
     4502-94F1144
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     60.7030-10024
EAN/GTIN:
     4099891185756
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Litzendraht, 60.7030-10024, Stäubli Electrical Connectors Hochflexible Litzenleitungen mit verstärkter, zweischichtiger Isolierung für höchste Sicherheit. Beschädigungen der äußeren Isolierschicht sind durch die abweichende Färbung der darunter liegenden Schicht leichter erkennbar. Anwendungen * Fertigung von Messleitungen * Externe Verdrahtung beweglicher Elemente
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Außendurchmesser:
3.9 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 18
Farbe:
gelb
Halogenfrei:
Nein
Leiteraufbau:
259 x 0,07 mm
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
1,0 mm²
Nennspannung:
1.5 kV
Norm:
UL
Prüfspannung:
8 kV
Temperaturbereich (bewegt):
-10 °C bis 70 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.026 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, einzelader h05v-k 1x1.0 100m, litze, litze 100m, Kabel, Leitung, Verdrahtungskabel, Verdrahtungsleitung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 2,20*
€ 4,15*
2 Tage
207
Frei Haus
ab € 2,52*
€ 4,18*
€ 4,00*
ab € 2,50*
€ 4,28*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,15*
€ 4,94
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,77*
€ 4,49
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,49*
€ 4,15
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,36*
€ 4,00
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,18*
€ 3,78
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,03*
€ 3,61
pro Meter
ab 500 Meter
€ 2,89*
€ 3,44
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 2,75*
€ 3,27
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,20*
€ 2,62
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,20* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000300
ab € 33,91*
Sonstiges
Weicon
51000200
ab € 27,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.