Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Schaltlitze, hochflexibel, FlexiVolt-E, 0,75 mm², AWG 20, blau, Außen-Ø 2,3


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PVC-Schaltlitze, hochflexibel, FlexiVolt-E, 0,75 mm², AWG 20, blau, Außen-Ø 2,3
PVC-Schaltlitze, hochflexibel, FlexiVolt-E, 0,75 mm², AWG 20, blau, Außen-Ø 2,3
Artikel-Nr.:
     4502-94F1134
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     60.7006-10023
EAN/GTIN:
     4099891185657
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Litzendraht, 60.7006-10023, Stäubli Electrical Connectors Hochflexible, basisisolierte Litzenleitungen. Anwendungen * Interne Verdrahtung der mobilen Komponenten * Hochflexible Anschlussleitungen für Niederspannungsanwendungen
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Außendurchmesser:
2.3 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 20
Farbe:
blau
Halogenfrei:
Nein
Leiteraufbau:
196 x 0,07 mm
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Nennspannung:
500 V
Prüfspannung:
2.2 kV
Temperaturbereich (bewegt):
-10 °C bis 70 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.014 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, litze awg 20 blau, litze, litze blau, Kabel, Leitung, Verdrahtungskabel, Verdrahtungsleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,01*
  
Preis gilt ab 30.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,01*
€ 2,39
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,66*
€ 1,98
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,53*
€ 1,82
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,41*
€ 1,68
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,36*
€ 1,62
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,30*
€ 1,55
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 1,24*
€ 1,48
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 1,01*
€ 1,20
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.